Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Oksapuur Longlife & Speed

Oksapuur LS
OKSAPUUR 25MM

Toote nr 0650990250

EAN 4061975389008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Oksapuur Longlife & Speed

Toote nr 0650990250

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega oksapuur, mille töökiirus on kuni kümme korda suurem ja kasutusiga kuni kolm korda pikem kui tavalistel oksapuuridel.
  • Ideaalne täpsete avade puurimiseks leht- ja okaspuitu, kaetud puitlaastplaati ja MDF-plaatidesse.
Soovitatavad kiirused
Puuri läbimõõtOkaspuitLehtpuit/MDF
> 12 mm2400 pööret minutis2000 pööret minutis
> 16 mm2400 pööret minutis1500 pööret minutis
> 25 mm1800 pööret minutis1000 pööret minutis
> 35 mm1600 pööret minutis900 pööret minutis
> 70 mm1000 pööret minutis500 pööret minutis
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Oksapuuri Longlife & Speed saab kasutada kas käsitsi juhitavana või statsionaarselt (nt CNC-pinkides). Olenevalt materjalist tuleb selles osas järgida erinevaid lõikekiiruseid.

Läbimõõt

25 mm

Pikkus

90 mm

Võlli läbimõõt

8 mm

Võlli pikkus

30 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave