Oksapuur Longlife & Speed
Oksapuur LS
OKSAPUUR 16MM
Toote nr 0650990160
EAN 4061975388940
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
Suure jõudlusega oksapuur, mille töökiirus on kuni kümme korda suurem ja kasutusiga kuni kolm korda pikem kui tavalistel oksapuuridel.
- Ideaalne täpsete avade puurimiseks leht- ja okaspuitu, kaetud puitlaastplaati ja MDF-plaatidesse.
| Soovitatavad kiirused | ||
| Puuri läbimõõt | Okaspuit | Lehtpuit/MDF |
| > 12 mm | 2400 pööret minutis | 2000 pööret minutis |
| > 16 mm | 2400 pööret minutis | 1500 pööret minutis |
| > 25 mm | 1800 pööret minutis | 1000 pööret minutis |
| > 35 mm | 1600 pööret minutis | 900 pööret minutis |
| > 70 mm | 1000 pööret minutis | 500 pööret minutis |
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Oksapuuri Longlife & Speed saab kasutada kas käsitsi juhitavana või statsionaarselt (nt CNC-pinkides). Olenevalt materjalist tuleb selles osas järgida erinevaid lõikekiiruseid.
Läbimõõt | 16 mm |
Pikkus | 90 mm |
Võlli läbimõõt | 8 mm |
Võlli pikkus | 30 mm |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |