Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Oil catch pan for car

Oil catch pan for car
VEDELIKE KOGUMISNÕU 16L

Toote nr 0891400016

EAN 4052703445196

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Oil catch pan for car

Toote nr 0891400016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Practical oil and liquid catch pan with sealable drain and carry handles made from impact-resistant and temperature-resistant HDPE plastic
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

580 mm

Laius

450 mm

Kõrgus

167 mm

Sisukord

16 l

Materjal

HDPE

Min. temperatuurikindlus

-25 °C

Max. temperatuurikindlus

100 °C

Temperatuurikindlus min/max

-25 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave