Õhukeste seintega termokahanev rüüs Kahanemissuhe 3:1, liimiga
Termokahanev rüüs liimiga
TERMOKAHANEVLIIMHÜLSS 25.4- 10
Toote nr
0771025400
EAN 4045989447190
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tule levikut takistav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektriühenduste, pistikute jms niiskuskindlaks isoleerimiseks.
Värv | Hall |
Läbimõõt | 24.0 mm |
Läbimõõt (kahanenud) | 8.0 mm |
Pikkus | 100 mm |
Ümbrisseina paksus pärast kahanemist | 2.20 mm |
Dielektriline tugevus | 20 kV/mm |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 85 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 120 °C |
Materjal | Polüolefiin |
Leeki aeglustav | Jah |