Õhukeste seintega termokahanev rüüs Kahanemissuhe 2:1,
Termokahanev rüüs
TERMOKAHANEVLIIMHÜLSS 19- 6
Toote nr
077101900
EAN 4045727401958
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
Pikkus: 100 mm
UL 224
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Läbimõõt | 19,0 mm |
Läbimõõt (kahanenud) | 9,5 mm |
Pikkus | 100 mm |
Ümbrisseina paksus pärast kahanemist | 0,69 mm |
Dielektriline tugevus | 20 kV/mm |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 135 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 90 °C |
Materjal | Polüolefiin |
Leeki aeglustav | Jah |