Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhukeste seintega termokahanev rüüs Ilma liimita

Termokahanev rüüs
TERMOKAHANEVRÜÜS 6.4- 3.2MM

Toote nr 07718064
EAN 4011231771795

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Õhukeste seintega termokahanev rüüs Ilma liimita

Toote nr 07718064

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ORSY® 10 - sobib kasutamiseks rüüside alusel


UL 224 (välja arvatud läbipaistev variant)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Läbimõõt

6,4 mm

Läbimõõt (kahanenud)

3,2 mm

Ümbrisseina paksus pärast kahanemist

0,56 mm

Dielektriline tugevus

20 kV/mm

Min/max kokkutõmbumistemperatuur

90 to 200 °C

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Materjal

Polüolefiin

Leeki aeglustav

Jah

Pikkus

5 m

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tähekujuline SPS kuiva liivapaberi jaotursüsteemidele

RULLI KÜLG 160MM

x 1 tk
Rullihoidik SPS kuiva liivapaberi jaotursüsteemidele

KAABLIRULLI HOIDIK

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave