Õhukeste seintega termokahanev rüüs Ilma liimita
Termokahanev rüüs
TERMOKAHANEVRÜÜS 3.2- 1.6MM
Toote nr 07718032
EAN 4011231771733
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
ORSY® 10 - sobib kasutamiseks rüüside alusel
UL 224 (välja arvatud läbipaistev variant)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Läbimõõt | 3,2 mm |
Läbimõõt (kahanenud) | 1,6 mm |
Ümbrisseina paksus pärast kahanemist | 0,43 mm |
Dielektriline tugevus | 20 kV/mm |
Min/max kokkutõmbumistemperatuur | 90 to 200 °C |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Materjal | Polüolefiin |
Leeki aeglustav | Jah |
Pikkus | 10 m |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!