Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhukeste seintega termokahanev rüüs Ilma liimita

Termokahanev rüüs
TERMOKAHANEVRÜÜS 12.7- 6.4MM

Toote nr 07718127

EAN 4011231771856

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Õhukeste seintega termokahanev rüüs Ilma liimita

Toote nr 07718127

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ORSY® 10 - sobib kasutamiseks rüüside alusel


UL 224 (välja arvatud läbipaistev variant)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Läbimõõt

12,7 mm

Läbimõõt (kahanenud)

6,4 mm

Ümbrisseina paksus pärast kahanemist

0,56 mm

Dielektriline tugevus

20 kV/mm

Min/max kokkutõmbumistemperatuur

90 to 200 °C

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Materjal

Polüolefiin

Leeki aeglustav

Jah

Pikkus

5 m

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tähekujuline SPS kuiva liivapaberi jaotursüsteemidele

RULLI KÜLG 160MM

x 1 tk
Rullihoidik SPS kuiva liivapaberi jaotursüsteemidele

KAABLIRULLI HOIDIK