Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhuke lehtmetallist kruvi Kuuskantpea ja tihendusrõngaga DBS

Õhuke plekk-kruvi DBS sst A2 ruspert seibiga
KATUSEKR.6,0X25 A2+RUS C3 ETA10/0184

Toote nr 020106025
EAN 4050642684034
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Õhuke lehtmetallist kruvi Kuuskantpea ja tihendusrõngaga DBS

Toote nr 020106025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 300 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevabast terasest ja terasest ots ja tihendusrõngas teras- ja alumiiniumprofiilide kruviühenduste killuvabaks ühendamiseks

Otsageomeetria eelised:


  • Eelpuurimine puudub

  • Shingless kruvid materjali nihkumisest tingituna

  • Kõrgemad ekstraheerimisväärtused, mis on tingitud keerme kujunemise pingestusest


Sobib komponentide kombinatsioonidele tI / tII vastavalt tüübikinnitusele ETA-10/0184


  • Teras / teras - jaoks ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Teras / teras - jaoks ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alumiinium / teras jaoks ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alumiinium / teras jaoks ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alumiinium / alumiinium jaoks ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Alumiinium / alumiinium jaoks ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

BIMET/A2

Pind

RUS

Tihendusseibi materjal

Roostevaba teras A2

Tihendusseibi pind

Lame

Tihendi materjal

EPDM

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Hexagon

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

Otsak

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

6 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

12 mm

Tihendusseibi välisläbimõõt (d2)

16 mm

Seibi paksus (h1)

3 mm

Pea kõrgus (k1)

7 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

2 mm

Aluskonstruktsiooni max paksusele

1,25 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave