Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Objektide kinnitamiseks siseruumides, kuni 1,5 T koormusele

Narre rihm siinikinnitusvahendiga
KAUBAKINNITUSVÖÖ SIINILE 1+3M 45MM

Toote nr 0713921909

EAN 4099618091261

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Objektide kinnitamiseks siseruumides, kuni 1,5 T koormusele

Toote nr 0713921909

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vastavalt standardile EN-12195-2 valmistatud rihm ja narremehanism.

  • Universaalne siini kinnitusvahend.

  • Kogupikkus: 4,5 m.

  • Rihma laius: 50 mm.

  • Ideaalne suletud kastiga haagiste ja külmutushaagiste siseruumides kinnitamiseks.

  • STF: 250 daN.

  • SHF: 50 daN.

  • Töökoormus:

Sirge - 750 kg


Kõver - 1500 kg

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

45 mm

Lubatud tõmbejõud LC rihmade juures

1000 daN

Käe jõud narremehhanismiga

50 daN

Materjal

Polüester

Konksu kuju

Ankursiini kinnitus

Värv

Oranž

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave