ORSY®BULL seeria 5 tööriistakäru
ORSY BULL tööriistakäru seeria 5
ORSY BULL TÖÖLAUAGA KÄRU
Toote nr 0962330111
EAN 4038898563334
Nutikas
Lihtsalt pange kastid üksteise peale ja lukustage need ühendusmehhanismi abil
Tugev
Äärmiselt vastupidav tänu löögikindlatele külgedele, mis on valmistatud kvaliteetsest plastist, mis ei deformeeru ja on korrosioonivaba. Kastid peavad vastu kuni 100 kg.
Praktiline
Suured, ergonoomilise kujuga käepidemed, mis tagavad kandmismugavuse - kasutaja kätele ei teki valusaid lõikeid
Kasulik
Tänu spetsiaalsele liugmehhanismile on seda lihtne lukustada ja avada
Ohutu
Iga kasti saab lukustada lukuga, et takistada teistel sisule juurdepääsu
Andmelehed(X)
Ideaalne töökodades ja ehitusplatsidel kasutamiseks
Sahtlite arv | 5 Stck(pcs) |
Laius | 610 mm |
Sügavus | 450 mm |
Kõrgus | 1150 mm |
SYSBOX-5DRWR-5-H400
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!