ORSY®BULL seeria 5 pealt avatav kast
ORSY BULL - pealt avatav kast seeria 5
ORSY BULL PEALT AVATAV MOODUL
Toote nr 0962330002
EAN 4038898560777
Nutikas
Lihtsalt pange kastid virna ja lukustage need kohale, kasutades nutikat ühendusmehhanismi.
Tugev
Äärmiselt vastupidav tänu löögikindlatele külgedele, mis on valmistatud kvaliteetsest plastist, mis ei deformeeru ja on korrosioonivaba. Kastid peavad vastu kuni 100 kg.
Praktiline
Suured, ergonoomilise kujuga käepidemed, mis tagavad suure mugavuse kasutajale – ei lõika valusat kasutaja kätte.
Kasulik
Tänu spetsiaalsele liugmehhanismile on seda lihtne lukustada ja avada.
Kindel
Iga kasti saab lukustada lukuga, et takistada teistel sisule ligipääs.
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde) | 592 x 390 x 400 mm |
Laius x sügavus x kõrgus (sisemõõt) | 495 x 334 x 343 mm |
Sisukord | 67 l |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!