Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ORSY®BULL seeria 5 pealt avanev kombineeritud kast

ORSY BULL kombikast seeria 5
ORSY BULL KOMBI MOODUL PEALT AVANEV

Toote nr 0962330062

EAN 4038898563105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ORSY®BULL seeria 5 pealt avanev kombineeritud kast

Toote nr 0962330062

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Transpordi- ja tööriistakast suurema korra ja selguse tagamiseks, kombineerides pealt avanevat kasti ja sahtleid

Nutikas


Lihtsalt pange kastid üksteise peale ja lukustage need ühendusmehhanismi abil



Tugev


Äärmiselt vastupidav tänu löögikindlatele külgedele, mis on valmistatud kvaliteetsest plastist, mis ei deformeeru ja on korrosioonivaba. Kastid peavad vastu kuni 100 kg.



Praktiline


Suured, ergonoomilise kujuga käepidemed, mis tagavad kandmismugavuse - kasutaja kätele ei teki valusaid lõikeid



Kasulik


Tänu spetsiaalsele liugmehhanismile on seda lihtne lukustada ja avada



Kindel


Iga kast on varustatud lukuga, et takistada teistel sisule ligipääs.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde)

592 x 390 x 400 mm

Kambri laius x kambri sügavus x kambri kõrgus

495 x 334 x 190 mm

Sahtlite arv

2 Stck(pcs)

Laius x sügavus x kõrgus (sahtli sisemõõt)

480 x 335 x 62 mm

Sahtli kandevõime

25 kg

ORSY®BULL seeria 5 pealt avanev kombineeritud kast kaasas:
ORSY BULL toploader and front loader lock
1 x
ORSY BULL toploader and front loader lock

LOK-5/7-2KEYS

Kirjeldus: Includes two keys
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
ORSY®BULL sahtli jagajate baaskomplekt ORSY®BULL pealt avatavatele kastidele vastavalt kasti suurusele

ORSY BULL VAHESEINTE KOMPL. MADAL

x 1 tk
ORSY®BULL seeria 5/7 riiul ORSY® BULL seeria 5/7 eest avanevatele kastidele

ORSY BULL RIIUL EEST AVATAVALE

x 1 tk
ORSY®BULL sahtli jagajate baaskomplekt

ORSY BULL SAHTLI JAGAJAD 62MM

ORSY®BULL sahtlikastide sisu jaotamiseks
x 1 tk
ORSY®BULL seeria 5 lauaplaat

ORSY BULL LAUAPLAAT 620X430

Multiplekspaneel, naturaalne pöök
x 1 tk
ORSY®BULL seeria 5 lauaplaat

ORSY BULL LAUAPLAAT 1500X700

Multiplekspaneel, naturaalne pöök
x 1 tk
ORSY®BULL käru

ORSY BULL RATASTEL ALUS

Tugev käru ORSY®BULL seeria 5 kastidele
x 1 tk
ORSY®BULL kinnitussiin

ORSY BULL KASTIDE KINNITUSSIIN

ORSY®BULL seeria 5/7 kastide turvaliseks kinnitamiseks põrandale
x 1 tk
Adapterid ORSY® BULL töölaua jaoks

ORSY BULL TÖÖLAUA ADAPTERID

Adapterid töölaua kinnitamiseks ORSY® BULL süsteemi kastile