Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ORSY®BULL sahtlikast seeria 5

ORSY BULL - sahtlikast seeria 5
ORSY BULL SAHTLIMOODUL 2-SAHTLIT

Toote nr 0962330041

EAN 4038898560685

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ORSY®BULL sahtlikast seeria 5

Toote nr 0962330041

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne lahendus tööriistadele ja väikestele esemetele. Saab jagada jaotuselementide ja süsteemi sisudega. Sahtlid on saadaval tsentraalse lukustuse ja eraldi sulguriga.

Nutikas


Lihtsalt pange kastid virna ja lukustage need kohale, kasutades nutikat ühendusmehhanismi.



Tugev


Äärmiselt vastupidav tänu löögikindlatele külgedele, mis on valmistatud kvaliteetsest plastist, mis ei deformeeru ja on korrosioonivaba. Kastid peavad vastu kuni 100 kg.



Praktiline


Suured, ergonoomilise kujuga käepidemed, mis tagavad suure mugavuse kasutajale – ei lõika valusat kasutaja kätte.



Kasulik


Tänu spetsiaalsele liugmehhanismile on seda lihtne lukustada ja avada.



Kindel


Iga kast on varustatud lukuga, mis takistab juurdepääsu sisule.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde)

592 x 390 x 203 mm

Sahtlite arv

2 Stck(pcs)

Sahtli kuju

2 sahtlit, L 480 x P 335 x K 62 mm

Sahtli kandevõime

25 kg

Sisukord

20 l

Võtmete arv

2 Stck(pcs)

ORSY®BULL sahtlikast seeria 5 kaasas:
ORSY BULL drawer box lock
1 x
ORSY BULL drawer box lock

LOK-5/7-DRWR-2SHLS

Kirjeldus: Includes two keys
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Adapterid ORSY® BULL töölaua jaoks

ORSY BULL TÖÖLAUA ADAPTERID

Adapterid töölaua kinnitamiseks ORSY® BULL süsteemi kastile
x 1 tk
ORSY®BULL sahtli jagajate baaskomplekt

ORSY BULL SAHTLI JAGAJAD 62MM

ORSY®BULL sahtlikastide sisu jaotamiseks
x 1 tk
ORSY®BULL seeria 5/7 riiul ORSY® BULL seeria 5/7 eest avanevatele kastidele

ORSY BULL RIIUL EEST AVATAVALE

x 1 tk
ORSY®BULL seeria 5 lauaplaat

ORSY BULL LAUAPLAAT 620X430

Multiplekspaneel, naturaalne pöök
x 1 tk
ORSY®BULL seeria 5 lauaplaat

ORSY BULL LAUAPLAAT 1500X700

Multiplekspaneel, naturaalne pöök
x 1 tk
ORSY®BULL käru

ORSY BULL RATASTEL ALUS

Tugev käru ORSY®BULL seeria 5 kastidele
x 1 tk
ORSY®BULL kinnitussiin

ORSY BULL KASTIDE KINNITUSSIIN

ORSY®BULL seeria 5/7 kastide turvaliseks kinnitamiseks põrandale