ORSY®BULL kasti eest avatav seeria 5
ORSY BULL-Box eest avatav seeria 5
ORSY BULL EEST AVATAV MOODUL
Toote nr 0962330022
EAN 4038898560661
Nutikas
Lihtsalt pange kastid virna ja lukustage need kohale, kasutades nutikat ühendusmehhanismi.
Tugev
Äärmiselt vastupidav tänu löögikindlatele külgedele, mis on valmistatud kvaliteetsest plastist, mis ei deformeeru ja on korrosioonivaba. Kastid peavad vastu kuni 100 kg.
Praktiline
Suured, ergonoomilise kujuga käepidemed, mis tagavad suure mugavuse kasutajale – ei lõika valusat kasutaja kätte.
Kasulik
Tänu spetsiaalsele liugmehhanismile on seda lihtne lukustada ja avada.
Kindel
Iga kasti saab lukustada lukuga, et takistada teistel sisule ligipääs.
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde) | 592 x 390 x 400 mm |
Laius x sügavus x kõrgus (sisemõõt) | 495 x 334 x 343 mm |
Sisukord | 67 l |
Kaal | 7 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!