Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

O-rõngas, tollimõõtude sortiment

O-rõngaste komplekt tollmõõdud440 tk
O-RÕNG. KOMPL.TOLL

Toote nr 5964046801

EAN 4046777622515

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
O-rõngas, tollimõõtude sortiment

Toote nr 5964046801

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

O-rõngaste, toll, NBR 70, 440 tükki süsteemi kohvris 4.4.1.
  • Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +100°C

  • Suurustolerantsid vastavalt DIN ISO 3601-1 B (tööstusstandard)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

O-rõngas, tollimõõtude sortiment kaasas:
30 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 10.7 8X2.62

Kogus: 30 x
30 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 12.3 7X2.62

Kogus: 30 x
30 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 13.9 5X2.62

Kogus: 30 x
20 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 15.5 4X2.62

Kogus: 20 x
20 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 17.1 3X2.62

Kogus: 20 x
20 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 18.7 2X2.62

Kogus: 20 x
20 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 20.2 2X3.53

Kogus: 20 x
15 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 23.4 0X3.53

Kogus: 15 x
15 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 25 0X3.53

Kogus: 15 x
15 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 26.5 7X3.53

Kogus: 15 x
15 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 28.1 7X3.53

Kogus: 15 x
10 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 31.3 4X3.53

Kogus: 10 x
10 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 34.5 2X3.53

Kogus: 10 x
10 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 36.1 0X3.53

Kogus: 10 x
50 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 5.2 8X1.78

Kogus: 50 x
50 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 6.0 7X1.78

Kogus: 50 x
50 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 7.6 6X1.78

Kogus: 50 x
30 x
Rõngastihend, imperial NBR 70

O-RÕNGAS D 9.2 5X1.78

Kogus: 30 x
1 x
Süsteemi kohver 4.4.1

ORSY KOHVER 4.4.1 (MUST KAAS)

Kirjeldus: Ideaalne koos kulumaterjalidega kasutatavate väikeste osade, seadmete ja tööriistade hoidmiseks
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Universaalne konksude komplekt 4 osa

KONKSUDE KOMPLEKT 4-OSA 165MM

Tihendite ja o-rõngaste eemaldamiseks ja paigaldamiseks, ideaalne kasutamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades.
x 1 tk
Silikoonispray

SILIKOONSPRAY 500ML

Tagab pikaajalise kaitse, sõiduki välis- ja salongi plast-, kummi- ja metallosade säilimise ja isolatsiooni; head määrdeomadused