Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

O.-end plg-in trq. wrnch hd drv Stahlwille 731/10

12MM LEHTPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

Toote nr 1971013881

EAN 4099618464614

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
O.-end plg-in trq. wrnch hd drv Stahlwille 731/10

Toote nr 1971013881

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

For torque wrenches with square mount 9x12
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nelikandi mõõt

9 x 12 mm

Otsa suurus

12 mm

Pind

CR/NI

Pikkus (L1)

41 mm

Otsa pikkus (L2)

23,5 mm

Pea läbimõõt (D1)

30 mm

Nelikandi kõrgus (D2)

12 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave