Nylock mutter, kõrge DIN 982, A2 roostevaba teras
DIN982 A2 M5 NYLOCK MUTTER C3
Toote nr 0391015
EAN 4048539508266
DIN 982 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7040. Teatav piiratud sarnasus (keermed M7, M18, M22 eemaldatud | keermed M3, M4, M30 ja M36 lisaks lisatud | mutrikõrgust muudetud | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muutus 16 mm-ks, 18 mm ja 21 mm | peenkeerme standardis ISO 10512 kaasatud | tugevusklass 12 eemaldatud | ISO 7040 kehtib tugevusklasside 5, 8, 10 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Kõrgus (h1) | 6,3 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Standardid | DIN 982 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Kinnitusosa polüamiidrõngas |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |