Nurkplaat, tüüp A
Nurgaühendus, tüüp A, võrguga BB
NURKPLAAT 90X90X65X2.5 TUGEV. C2
Toote nr 5390201090
EAN 4052703120864
- Universaalseks kasutuseks standardühendustes, näiteks ristuvate puitdetailide puhul
- Mõlemalt poolt kuumtsingitud lehtmetall (S250GD + Z275 (u 20 µm)) vastavalt standardile EN 10346:2009
- Kasutamiseks kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Euroopa tehniline tunnustus ETA-08/0183
Ühendatava puidu nihkekoormust tuleb jälgida ja vajaduse korral tugevdada. Nihketugevdust saab lisada täiskeermeskruvidega ASSYplus VG. Järgida tuleb vastavaid standardi ETA08/0183 põhitingimusi.
Euroopa tehniline tunnustus ETA-08/0183
Andmelehed(X)
Puittalade kandvad ühendused puidu või terasega, nt tala-tala, roov-tala, lävi-post, risttala-post, või talade kinnitamiseks.
Sobivad kinnitusvahendid
- Ankrunaelad / soonega naelad kooskõlas standardiga EN 14592: 4.0 x 40-60 mm
- ASSY 4,0 JH naelutusplaadi kruvi: 5,0 x 70 mm
- Soovitatav ankur betooni kinnitamiseks, d =10 mm või 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- Tuleb järgida vastavaid lubatud servade vahekaugusi ja kinnitusdetailide vahekaugusi
Laius x kõrgus x sügavus | 65 x 90 x 90 mm |
Paksus | 2,5 mm |
Kinnitus | Vardaga |
D 13 mm avade arv alamkanduris nJ / põhikanduris nH | 1 + 1 Stck(pcs) |
D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 10 + 10 Stck(pcs) |
Heakskiit | ETA-08/0183 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 208,500 g |
Materjal | 1.0242 |
Pind | Z275 |
Materjali tähistus | S250GD |
| Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN; 1-osaline ehitusnurk, tüüp A, Würthi keermesnaeltega | |||||||||||
| Nurkplaat, tüüp A | |||||||||||
| 1x A-tüüpi ehitusnurka iga ühenduse jaoks 3) | |||||||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Puit | Teras | Puit | Puit | Teras | Puit | Teras | |||||
| Laius x pikkus x sügavus mm-tes | Tootekood | ETA | Keermesnael mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |
| Ribita | 35 × 50 × 50 × 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40 × 90 × 90 × 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4 × 40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4 × 40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4 × 40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4 × 40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4 × 60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4 × 60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| Ribiga | 65 × 90 × 90 × 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4 × 40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4 × 40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4 × 40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Kandevõime sõltub ühendatava komponendi geomeetriast4), vt tabelid F4 ja F5 | ||||
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4 × 60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4 × 60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55 × 70 × 70 × 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4 × 60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 × 90 × 90 × 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4 × 60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 × 105 × 105 × 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4 × 60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Kui iga ühenduse jaoks kasutatakse ühte ehitusnurka, tuleb ühendatud komponent kindlustada väändumise vastu. | |||||||||||
| 4) Koormused F4 ja F5 toimivad ühendatava komponendi ülaserval. Keerdumise vastu kindlustamine pole vajalik. | |||||||||||
| Määratud kandevõime kehtib okaspuidule 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. | |||||||||||
| Puidule 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³, määratud puidu kandevõime tuleb korrutada koefitsiendiga ktihedus: | |||||||||||
| tTeras ≥ 2,5 mm: ktihedus = (pk/350)^2 | |||||||||||
| tTeras = 1,5 mm: ktihedus = (pk/350)^0,8 | |||||||||||
| Kandevõimete arvutuslikud väärtused: Fi,Rd = min {Fi,Puit,Rd; Fi,Teras,Rd} | |||||||||||
| Kinnitusdetailide järeleandmine puidus: Fi,Puit,Rd = kmod/ƳM,Puit × Fi,Puit,Rk ƳM,Puit = 1,3 | |||||||||||
| Konnektori terase purunemine: Fi,Teras,Rd = Fi,Steel,Rk/ƳM,Teras ƳM,Teras = 1,25 | |||||||||||
| Mitme samaaegselt mõjuva koormuse korral peavad olema täidetud järgmised tingimused: | |||||||||||
| Määratud naelutamismustreid tuleb järgida kooskõlas asjakohase ETA-ga." | |||||||||||
| PIDAGE MEELES! Plaanimiseks on saadaval juhised. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik. | |||||||||||
| Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN; 2-osaline ehitusnurk, tüüp A, Würthi keermesnaeltega | |||||||||
| Nurkplaat, tüüp A | Tootekood | ETA | Ankurnael | 2 A-tüüpi ehitusnurka iga ühenduse jaoks | |||||
| Laius × pikkus × sügavus | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
| Puit | Teras | Puit | Puit | Teras | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Ribita | 35 × 50 × 50 × 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 × 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40 × 90 × 90 × 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 × 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0 × 40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0 × 40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0 × 40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0 × 40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| Ribiga | 65 × 90 × 90 × 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0 × 40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0 × 40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0 × 40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55 × 70 × 70 × 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65 × 90 × 90 × 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90 × 105 × 105 × 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Ainult roovi ühenduste korral. 2) Koormusel F4 / 5 tuleb arvesse võtta täiendavat jõudu ΔF1,d = F4 / 5,d × e/b. Määratud kandevõime kehtib okaspuidule 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. Puidule 290 kg/m³ ≤ Rk < 350 kg/m³, määratud puidu kandevõime tuleb korrutada koefitsiendiga ktihedus: tTeras ≥ 2,5 mm: ktihedus= (pk/350)^2 tTeras = 1,5 mm: ktihedus = (pk/350)^0,8 Kandevõimete arvutuslikud väärtused: Fi,Rd = min {Fi,puit,Rd; Fi,teras,Rd} Kinnitusdetailide järeleandmine puidus: Fi,puit,Rd = kmod / ƳM,puit × Fi,puit,Rk koos ƳM,puit = 1,3 Konnektori terase purunemine: Fi,teras,Rd = Fi,teras,Rk/ƳM,teras ja ƳM,teras = 1,25 Mitme samaaegselt mõjuva koormuse korral peavad olema täidetud järgmised tingimused: jälgida tuleb määratud naelutusskeemi vastavalt asjakohase ETA-ga. | |||||||||
| PIDAGE MEELES! Plaanimiseks on saadaval juhised. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik. | |||||||||
| Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN; 1-osaline ehitusnurk, tüüp A, Würthi keermesnaeltega | |||||||
| Tabel F4 | F4,puit,Rk ; F4,teras,Rk ühikutes kN4) | ||||||
| Kõrgus (h) cm-tes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (art nr 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (art nr 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (art nr 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabel F5: | F5,puit,Rk; F5,teras,Rk kN-tes4) | ||||||
| Ehitusnurk | Laius (b) cm-tes | Kõrgus (h) cm-tes | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55 × 70 × 70 × 2,5 mm (art nr 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 mm (art nr 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 mm (art nr 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Kui iga ühenduse jaoks kasutatakse ühte ehitusnurka, tuleb ühendatud komponent kindlustada väändumise vastu. 4) Koormused F4 ja F5 toimivad ühendatava komponendi ülaserval. Keerdumise vastu kindlustamine pole vajalik. Puidule 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³, määratud puidu kandevõime tuleb korrutada koefitsiendiga ktihedus: tTeras ≥ 2,5 mm: ktihedus = (pk/350)^2 tTeras = 1,5 mm: ktihedus = (pk/350)^0,8 Kandevõimete arvutuslikud väärtused: Fi,Rd = min {Fi,puit,Rd; Fi,teras,Rd} Kinnitusdetailide järeleandmine puidus: Fi,puit,Rd = kmod / ƳM,puit × Fi,puit,Rk koos ƳM,puit = 1,3 Konnektori terase purunemine: Fi,teras,Rd = Fi,teras,Rk/ƳM,teras ja ƳM,teras = 1,25 Mitme samaaegselt mõjuva koormuse korral peavad olema täidetud järgmised tingimused: jälgida tuleb määratud naelutusskeemi vastavalt asjakohase ETA-ga. | |||||||
| PIDAGE MEELES! Plaanimiseks on saadaval juhised. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik. | |||||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!