Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nurkplaat, tüüp A

Nurkplaat, tüüp A
NURKPLAAT 90X90X3X40 C2 ETA-09/0216

Toote nr 0681090040

EAN 4052703996445

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nurkplaat, tüüp A

Toote nr 0681090040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A-tüüpi ribita ehitusnurk sobib ideaalselt puitehituse kvaliteetsete kandvate puit-puit-ühenduste jaoks
  • Universaalseks kasutuseks standardühendustes, näiteks ristuvate puitdetailide puhul

  • Mõlemalt poolt kuumtsingitud lehtmetall (DX51D + Z275 (u 20 µm)) paksusega 3,0 kooskõlas standardiga EN 10327:2004

  • Kasutamiseks kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013

Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/216

Märkus

Ühendatava puidu nihkekoormust tuleb jälgida ja vajaduse korral tugevdada. Nihketugevust saab lisada ASSYplus VG täiskeermekruvidega.



Poldi/kruvi/metallankru läbimõõt tohib olla max 2 mm väiksem kui ava läbimõõt.

Kasutusala

Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/216

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puittalade ja puidu kandvad ühendused (ETA-09/216), nagu tala-tala ja sarika-tala.

Juhised

Sobivad kinnitusvahendid


  • Ankrunaelad / soonega naelad kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 4.0 Combi või ASSYplus VG Combi kooskõlas standardiga ETA 11/0190: d = 10, 12 mm

  • Poldid ja metallankrud tootjate spetsifikatsioonide järgi: d = 12 mm

Laius x kõrgus x sügavus

40 x 90 x 90 mm

Paksus

3 mm

Kinnitus

Ilma ribata

D 11 mm avade arv põhikanduris nH

2 Stck(pcs)

D 11 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH

2 + 2 Stck(pcs)

D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH

8 + 8 Stck(pcs)

Heakskiit

ETA-09/0216

Toote kaal (ühiku kohta)

140,339 g

Materjal

Teras

Pind

Z275

Kaal

147 g

Materjali tähistus

DX51D

Materjali standard

DIN EN 10327:2004

D 5 mm avade arv

16 Stck(pcs)

D 11 mm avade arv

4 Stck(pcs)

Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN;
1-osaline nurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega
Nurkplaat, tüüp A
Tootekood ETA Ankurnael 1 nurgik (tüüp A) igale ühendusele 3)
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Laius × pikkus × sügavus mm Puit Teras Puit Puit Teras Puit Teras
mm kN kN kN kN kN kN kN
ribideta 35 × 50 × 50 × 2,5 0681 050 040 09/0216 4 × 40 1,101) 0,921) 1,31 --- --- --- ---
40 × 90 × 90 × 3,0 0681 090 040 09/0216 4 × 40 1,21 1,14 2,40 --- --- --- ---
55 × 70 × 70 × 2,5 0681 070 055 09/0214 4 × 40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
65 × 90 × 90 × 2,5 0681 090 065 09/0214 4 × 40 2,50 1,38 3,67 --- --- --- ---
90 × 105 × 105 × 3,0 0681 100 090 09/0214 4 × 40 3,76 2,28 5,94 --- --- --- ---
55 × 70 × 70 × 2,5 5390 200 070 08/0183 4 × 40 1,53 0,78 3,79 --- --- --- ---
65 × 90 × 90 × 2,5 5390 200 090 08/0183 4 × 60 4,04 1,17 4,78 --- --- --- ---
90 × 105 × 105 × 3,0 5390 200 105 08/0183 4 × 60 4,05 2,25 6,40 --- --- --- ---
ribidega 65 × 90 × 90 × 2,5 0681 090 965 09/0214 4 × 40 1,25 3,15 3,53 7,03 3,66 1,98 1,17
90 × 105 × 105 × 3,0 0681 100 990 09/0214 4 × 40 2,51 7,91 5,06 9,96 9,21 2,95 4,82
55 × 70 × 70 × 2,5 5390 201 070 08/0183 4 × 40 1,58 2,29 2,75 Kandevõime sõltub ühendatava komponendi geomeetriast4), vt tabelid F4 ja F5
65 × 90 × 90 × 2,5 5390 201 090 08/0183 4 × 60 3,23 4,30 4,20
90 × 105 × 105 × 3,0 5390 201 105 08/0183 4 × 60 5,90 7,00 4,80
55 × 70 × 70 × 1,5 5390 202 070 08/0183 4 × 60 5,40 --- 6,35 --- --- --- ---
65 × 90 × 90 × 1,5 5390 202 090 08/0183 4 × 60 4,90 --- 6,10 --- --- --- ---
90 × 105 × 105 × 1,5 5390 202 105 08/0183 4 × 60 9,20 --- 8,50 --- --- --- ---
Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN;
2-osaline nurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega
Nurkplaat, tüüp A Tootekood ETA Ankurnael 2 nurkplaati (tüüp A) igale ühendusele
Laius × pikkus × sügavus F1,Rk F2/3,Rk F4/5,Rk2)
Puit Teras Puit Puit Teras
(mm) kN kN kN kN kN
ribideta 35 × 50 × 50 × 2,5 0681 050 040 09/0216 4,0 × 40 2,191) 1,841) 2,63 6,99 2,00
40 × 90 × 90 × 3,0 0681 090 040 09/0216 4,0 × 40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
55 × 70 × 70 × 2,5 0681 070 055 09/0214 4,0 × 40 3,15 1,84 5,80 5,34 4,34
65 × 90 × 90 × 2,5 0681 090 065 09/0214 4,0 × 40 5,00 2,77 7,34 7,82 4,45
90 × 105 × 105 × 3,0 0681 100 090 09/0214 4,0 × 40 7,52 4,55 11,90 9,30 8,46
55 × 70 × 70 × 2,5 5390 200 070 08/0183 4,0 × 40 3,05 1,56 7,57 6,10 3,63
65 × 90 × 90 × 2,5 5390 200 090 08/0183 4,0 × 60 8,07 2,34 9,55 9,67 3,99
90 × 105 × 105 × 3,0 5390 200 105 08/0183 4,0 × 60 8,09 4,50 12,80 10,60 7,98
ribidega 65 × 90 × 90 × 2,5 0681 090 965 09/0214 4,0 × 40 2,50 6,31 7,06 7,03 4,17
90 × 105 × 105 × 3,0 0681 100 990 09/0214 4,0 × 40 5,01 15,80 10,10 9,96 13,10
55 × 70 × 70 × 2,5 5390 201 070 08/0183 4,0 × 40 3,16 4,57 5,49 5,65 4,12
65 × 90 × 90 × 2,5 5390 201 090 08/0183 4,0 × 60 6,46 8,59 8,39 8,91 6,55
90 × 105 × 105 × 3,0 5390 201 105 08/0183 4,0 × 60 11,80 14,00 9,60 11,90 11,80
55 × 70 × 70 × 1,5 5390 202 070 08/0183 4,0 × 60 10,80 --- 12,70 11,00 ---
65 × 90 × 90 × 1,5 5390 202 090 08/0183 4,0 × 60 9,80 --- 12,20 13,50 ---
90 × 105 × 105 × 1,5 5390 202 105 08/0183 4,0 × 60 18,40 --- 17,00 16,40 ---
Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN;
1-osalinenurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega
Tabel F4 F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk ühikutes kN4)
Kõrgus (h) ühikutes cm 8 10 12 14 16 20
55 × 70 × 70 × 2,5 mm
(tootekood 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65 × 90 × 90 × 2,5 mm
(tootekood 5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90 × 105 × 105 × 3,0 mm
(tootekood 5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52
Tabel F5: F5,Wood,Rk; F5,Steel,Rk ühikutes kN4)
Nurkplaat
Laius (b) ühikutes cm Kõrgus (h) ühikutes cm
8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm
(kood 5390 201 070)
6 1,58; 0,93 1,73; 1,12 --- 2,45; 1,06 --- ---
10 1,44; 1,30 1,58; 1,19 --- 1,56; 1,26 --- ---
14 1,45; 1,29 1,47; 1,28 --- 1,48; 1,26 --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm
(kood 5390 201 090)
8 --- --- 3,85; 1,83 4,24; 1,72 4,89; 1,62 ---
10 --- --- 3,49; 1,98 3,65; 1,90 3,88; 1,82 ---
14 --- --- 3,23; 2,12 3,30; 2,08 3,37; 2,03 ---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm
(kood 5390 201 105)
8 --- --- 5,94; 3,14 --- 5,45; 2,67 4,68; 2,30
10 --- --- 5,24; 3,55 --- 6,09; 3,13 5,27; 2,80
14 --- --- 4,68; 3,99 --- 5,00; 3,72 5,35; 3,47
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X40

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X50

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X60

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk