Nurkplaat, tüüp A
Nurkplaat, tüüp A
NURKPLAAT 83X62X2X40 C2
Toote nr
0681987680
EAN 4046777714357
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tugevdatud nurgik A sobib ideaalselt kvaliteetseteks kandvateks puit-puit-ühendusteks puitkonstruktsioonis. Sobib universaalselt standardühendustele, nagu ristuvad palgid.
- Mõlemal küljel kuumtsingitud plekk (DX51D + Z275 [u 20 µm]) kooskõlas standardiga EN 10327:2004
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/216
Märkus
Jälgida ja vajaduse korral kinnitada tuleb ühendatava puidu põikkoormust. Põikitugevust saab lisada ASSY plus FT täiskeermekruvidega.
Poldi/kruvi/metallankru läbimõõt tohib olla max 2 mm väiksem kui ava läbimõõt.
Saadaolevad töödokumendid
Koormustabelid ja üksikasjalikud töötlusjuhised on leitavad hoolduslehelt www.wuerth.de/holzverbinder.
Kasutusala

Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/216
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaPuittalade ja puidu kandvad ühendused (ETA-09/216), nagu tala-tala ja pärlin-tala.
Juhised
Sobivad kinnitusvahendid
- Kammnael kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 × 40 mm
- ASSY 3.0 Combi või ASSY plus VG Combi kooskõlas standardiga ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Poldid ja metallankrud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele: d = 10, 12 mm
Laius x kõrgus x sügavus | 40 x 62 x 83 mm |
Paksus | 2 mm |
Heakskiit | ETA |
Toote kaal (ühiku kohta) | 83 g |
Materjal | 1.0242 |
Pind | Z275 |
Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN; 1-osaline nurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega | |||||||||||
Nurkplaat, tüüp A | Tootekood | ETA | Ankurnael | 1 nurgik (tüüp A) igale ühendusele 3) | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Laius × pikkus × sügavus mm | Puit | Teras | Puit | Puit | Teras | Puit | Teras | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
ribideta | 35 × 50 × 50 × 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN; 2-osaline nurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega | |||||||||
Nurkplaat, tüüp A | Tootekood | ETA | Ankurnael | 2 nurkplaati (tüüp A) igale ühendusele | |||||
Laius × pikkus × sügavus | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Puit | Teras | Puit | Puit | Teras | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
ribideta | 35 × 50 × 50 × 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 × 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40 × 90 × 90 × 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 × 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 |
Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN; 1-osalinenurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega | |||||||
Tabel F4 | F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk ühikutes kN4) | ||||||
Kõrgus (h) ühikutes cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55 × 70 × 70 × 2,5 mm (tootekood 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
65 × 90 × 90 × 2,5 mm (tootekood 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
90 × 105 × 105 × 3,0 mm (tootekood 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 |