Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nurkplaat, tüüp A

Nurgaühendus, tüüp A, võrguga BB
NURKPLAAT 70X70X55X2.5 TUGEV. C2

Toote nr 5390201070

EAN 4052703120833

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nurkplaat, tüüp A

Toote nr 5390201070

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A-tüüpi ribiga ehitusnurk sobib ideaalselt kvaliteetsete kandvate puit-puit- ja puit-betoon-ühenduste jaoks
  • Universaalseks kasutuseks standardühendustes, näiteks ristuvate puitdetailide puhul

  • Mõlemalt poolt kuumtsingitud lehtmetall (S250GD + Z275 (u 20 µm)) vastavalt standardile EN 10346:2009

  • Kasutamiseks kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013

Euroopa tehniline tunnustus ETA-08/0183

Märkus

Ühendatava puidu nihkekoormust tuleb jälgida ja vajaduse korral tugevdada. Nihketugevdust saab lisada täiskeermeskruvidega ASSYplus VG. Järgida tuleb vastavaid standardi ETA08/0183 põhitingimusi.

Euroopa tehniline tunnustus ETA-08/0183

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puittalade kandvad ühendused puidu või terasega, nt tala-tala, roov-tala, lävi-post, risttala-post, või talade kinnitamiseks.

Juhised

Sobivad kinnitusvahendid


  • Ankrunaelad / soonega naelad kooskõlas standardiga EN 14592: 4.0 x 40-60 mm

  • ASSY 4,0 JH naelutusplaadi kruvi: 5,0 x 70 mm

  • Soovitatav ankur betooni kinnitamiseks, d =10 mm või 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

  • Tuleb järgida vastavaid lubatud servade vahekaugusi ja kinnitusdetailide vahekaugusi

Laius x kõrgus x sügavus

55 x 70 x 70 mm

Paksus

2,5 mm

Kinnitus

Vardaga

D 11 mm avade arv põhikanduris nH

1 Stck(pcs)

D 11 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH

1 + 1 Stck(pcs)

D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH

6 + 6 Stck(pcs)

Heakskiit

ETA-08/0183

Toote kaal (ühiku kohta)

127,750 g

Materjal

1.0242

Pind

Z275

Materjali tähistus

S250GD

Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN;
1-osaline ehitusnurk, tüüp A, Würthi keermesnaeltega
Nurkplaat, tüüp A
1x A-tüüpi ehitusnurka iga ühenduse jaoks 3)
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Puit Teras Puit Puit Teras Puit Teras
Laius x pikkus x sügavus mm-tes Tootekood ETA Keermesnael mm kN kN kN kN kN kN kN
Ribita 35 × 50 × 50 × 2,5 0681 050 040 09/0216 4 × 40 1,101) 0,921) 1,31 --- --- --- ---
40 × 90 × 90 × 3,0 0681 090 040 09/0216 4 × 40 1,21 1,14 2,40 --- --- --- ---
55 × 70 × 70 × 2,5 0681 070 055 09/0214 4 × 40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
65 × 90 × 90 × 2,5 0681 090 065 09/0214 4 × 40 2,50 1,38 3,67 --- --- --- ---
90 × 105 × 105 × 3,0 0681 100 090 09/0214 4 × 40 3,76 2,28 5,94 --- --- --- ---
55 × 70 × 70 × 2,5 5390 200 070 08/0183 4 × 40 1,53 0,78 3,79 --- --- --- ---
65 × 90 × 90 × 2,5 5390 200 090 08/0183 4 × 60 4,04 1,17 4,78 --- --- --- ---
90 × 105 × 105 × 3,0 5390 200 105 08/0183 4 × 60 4,05 2,25 6,40 --- --- --- ---
Ribiga 65 × 90 × 90 × 2,5 0681 090 965 09/0214 4 × 40 1,25 3,15 3,53 7,03 3,66 1,98 1,17
90 × 105 × 105 × 3,0 0681 100 990 09/0214 4 × 40 2,51 7,91 5,06 9,96 9,21 2,95 4,82
55 × 70 × 70 × 2,5 5390 201 070 08/0183 4 × 40 1,58 2,29 2,75 Kandevõime sõltub ühendatava komponendi geomeetriast4), vt tabelid F4 ja F5
65 × 90 × 90 × 2,5 5390 201 090 08/0183 4 × 60 3,23 4,30 4,20
90 × 105 × 105 × 3,0 5390 201 105 08/0183 4 × 60 5,90 7,00 4,80
55 × 70 × 70 × 1,5 5390 202 070 08/0183 4 × 60 5,40 --- 6,35 --- --- --- ---
65 × 90 × 90 × 1,5 5390 202 090 08/0183 4 × 60 4,90 --- 6,10 --- --- --- ---
90 × 105 × 105 × 1,5 5390 202 105 08/0183 4 × 60 9,20 --- 8,50 --- --- --- ---
3) Kui iga ühenduse jaoks kasutatakse ühte ehitusnurka, tuleb ühendatud komponent kindlustada väändumise vastu.
4) Koormused F4 ja F5 toimivad ühendatava komponendi ülaserval. Keerdumise vastu kindlustamine pole vajalik.
Määratud kandevõime kehtib okaspuidule 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³.
Puidule 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³, määratud puidu kandevõime tuleb korrutada koefitsiendiga ktihedus:
tTeras ≥ 2,5 mm: ktihedus = (pk/350)^2
tTeras = 1,5 mm: ktihedus = (pk/350)^0,8
Kandevõimete arvutuslikud väärtused: Fi,Rd = min {Fi,Puit,Rd; Fi,Teras,Rd}
Kinnitusdetailide järeleandmine puidus: Fi,Puit,Rd = kmodM,Puit × Fi,Puit,Rk ƳM,Puit = 1,3
Konnektori terase purunemine: Fi,Teras,Rd = Fi,Steel,RkM,Teras ƳM,Teras = 1,25
Mitme samaaegselt mõjuva koormuse korral peavad olema täidetud järgmised tingimused:
Määratud naelutamismustreid tuleb järgida kooskõlas asjakohase ETA-ga."
PIDAGE MEELES! Plaanimiseks on saadaval juhised. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik.
Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN;
2-osaline ehitusnurk, tüüp A, Würthi keermesnaeltega
Nurkplaat, tüüp A Tootekood ETA Ankurnael 2 A-tüüpi ehitusnurka iga ühenduse jaoks
Laius × pikkus × sügavus F1,Rk F2/3,Rk F4/5,Rk2)
Puit Teras Puit Puit Teras
(mm) kN kN kN kN kN
Ribita 35 × 50 × 50 × 2,5 0681 050 040 09/0216 4,0 × 40 2,191) 1,841) 2,63 6,99 2,00
40 × 90 × 90 × 3,0 0681 090 040 09/0216 4,0 × 40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
55 × 70 × 70 × 2,5 0681 070 055 09/0214 4,0 × 40 3,15 1,84 5,80 5,34 4,34
65 × 90 × 90 × 2,5 0681 090 065 09/0214 4,0 × 40 5,00 2,77 7,34 7,82 4,45
90 × 105 × 105 × 3,0 0681 100 090 09/0214 4,0 × 40 7,52 4,55 11,90 9,30 8,46
55 × 70 × 70 × 2,5 5390 200 070 08/0183 4,0 × 40 3,05 1,56 7,57 6,10 3,63
65 × 90 × 90 × 2,5 5390 200 090 08/0183 4,0 × 60 8,07 2,34 9,55 9,67 3,99
90 × 105 × 105 × 3,0 5390 200 105 08/0183 4,0 × 60 8,09 4,50 12,80 10,60 7,98
Ribiga 65 × 90 × 90 × 2,5 0681 090 965 09/0214 4,0 × 40 2,50 6,31 7,06 7,03 4,17
90 × 105 × 105 × 3,0 0681 100 990 09/0214 4,0 × 40 5,01 15,80 10,10 9,96 13,10
55 × 70 × 70 × 2,5 5390 201 070 08/0183 4,0 × 40 3,16 4,57 5,49 5,65 4,12
65 × 90 × 90 × 2,5 5390 201 090 08/0183 4,0 × 60 6,46 8,59 8,39 8,91 6,55
90 × 105 × 105 × 3,0 5390 201 105 08/0183 4,0 × 60 11,80 14,00 9,60 11,90 11,80
55 × 70 × 70 × 1,5 5390 202 070 08/0183 4,0 × 60 10,80 --- 12,70 11,00 ---
65 × 90 × 90 × 1,5 5390 202 090 08/0183 4,0 × 60 9,80 --- 12,20 13,50 ---
90 × 105 × 105 × 1,5 5390 202 105 08/0183 4,0 × 60 18,40 --- 17,00 16,40 ---
Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN;
1-osaline ehitusnurk, tüüp A, Würthi keermesnaeltega
Tabel F4 F4,puit,Rk ; F4,teras,Rk ühikutes kN4)
Kõrgus (h) cm-tes 8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm
(art nr 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm
(art nr 5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm
(art nr 5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52
Tabel F5: F5,puit,Rk; F5,teras,Rk kN-tes4)
Ehitusnurk
Laius (b) cm-tes Kõrgus (h) cm-tes
8 10 12 14 16 20
55 × 70 × 70 × 2,5 mm (art nr 5390 201 070) 6 1,58; 0,93 1,73; 1,12 --- 2,45; 1,06 --- ---
10 1,44; 1,30 1,58; 1,19 --- 1,56; 1,26 --- ---
14 1,45; 1,29 1,47; 1,28 --- 1,48; 1,26 --- ---
65 × 90 × 90 × 2,5 mm (art nr 5390 201 090) 8 --- --- 3,85; 1,83 4,24; 1,72 4,89; 1,62 ---
10 --- --- 3,49; 1,98 3,65; 1,90 3,88; 1,82 ---
14 --- --- 3,23; 2,12 3,30; 2,08 3,37; 2,03 ---
90 × 105 × 105 × 3,0 mm (art nr 5390 201 105) 8 --- --- 5,94; 3,14 --- 5,45; 2,67 4,68; 2,30
10 --- --- 5,24; 3,55 --- 6,09; 3,13 5,27; 2,80
14 --- --- 4,68; 3,99 --- 5,00; 3,72 5,35; 3,47
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X40

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X50

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X60

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk