Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nurkplaat, tüüp A

Nurkplaat, tüüp A
NURKPLAAT 65X65X3X55 C2

Toote nr 0681987365
EAN 4046777716597

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nurkplaat, tüüp A

Toote nr 0681987365

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugevdatud nurgik A sobib ideaalselt kvaliteetseteks kandvateks puit-puit-ühendusteks puitkonstruktsioonis. Sobib universaalselt standardühendustele, nagu ristuvad palgid.
  • Mõlemal küljel kuumtsingitud plekk (DX51D + Z275 [u 20 µm]) kooskõlas standardiga EN 10327:2004

  • Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013

Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/216

Märkus

Jälgida ja vajaduse korral kinnitada tuleb ühendatava puidu põikkoormust. Põikitugevust saab lisada ASSY plus FT täiskeermekruvidega.



Poldi/kruvi/metallankru läbimõõt tohib olla max 2 mm väiksem kui ava läbimõõt.



Saadaolevad töödokumendid


Koormustabelid ja üksikasjalikud töötlusjuhised on leitavad hoolduslehelt www.wuerth.de/holzverbinder.

Kasutusala

Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/216

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaPuittalade ja puidu kandvad ühendused (ETA-09/216), nagu tala-tala ja pärlin-tala.
Juhised

Sobivad kinnitusvahendid


  • Kammnael kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 × 40 mm

  • ASSY 3.0 Combi või ASSY plus VG Combi kooskõlas standardiga ETA 11/0190: d = 10, 12 mm

  • Poldid ja metallankrud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele: d = 10, 12 mm

Laius x kõrgus x sügavus

55 x 65 x 65 mm

Paksus

3 mm

Heakskiit

ETA

Toote kaal (ühiku kohta)

148 g

Materjal

1.0242

Pind

Z275

Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN;
1-osaline nurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega
Nurkplaat, tüüp A
Tootekood ETA Ankurnael 1 nurgik (tüüp A) igale ühendusele 3)
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Laius × pikkus × sügavus mm Puit Teras Puit Puit Teras Puit Teras
mm kN kN kN kN kN kN kN
ribideta 35 × 50 × 50 × 2,5 0681 050 040 09/0216 4 × 40 1,101) 0,921) 1,31 --- --- --- ---
Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN;
2-osaline nurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega
Nurkplaat, tüüp A Tootekood ETA Ankurnael 2 nurkplaati (tüüp A) igale ühendusele
Laius × pikkus × sügavus F1,Rk F2/3,Rk F4/5,Rk2)
Puit Teras Puit Puit Teras
(mm) kN kN kN kN kN
ribideta 35 × 50 × 50 × 2,5 0681 050 040 09/0216 4,0 × 40 2,191) 1,841) 2,63 6,99 2,00
40 × 90 × 90 × 3,0 0681 090 040 09/0216 4,0 × 40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN;
1-osalinenurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega
Tabel F4 F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk ühikutes kN4)
Kõrgus (h) ühikutes cm 8 10 12 14 16 20
55 × 70 × 70 × 2,5 mm
(tootekood 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65 × 90 × 90 × 2,5 mm
(tootekood 5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90 × 105 × 105 × 3,0 mm
(tootekood 5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave