Nurkplaat, tüüp A
Nurkplaat, tüüp A
NURKPLAAT 50X50X2.5X35 C2
- Universaalseks kasutuseks standardühendustes, näiteks ristuvate puitdetailide puhul
- Mõlemalt poolt kuumtsingitud lehtmetall (DX51D + Z275 (u 20 µm)) paksusega 3,0 kooskõlas standardiga EN 10327:2004
- Kasutamiseks kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/216
Ühendatava puidu nihkekoormust tuleb jälgida ja vajaduse korral tugevdada. Nihketugevust saab lisada ASSYplus VG täiskeermekruvidega.
Poldi/kruvi/metallankru läbimõõt tohib olla max 2 mm väiksem kui ava läbimõõt.
Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/216
Andmelehed(X)
Puittalade ja puidu kandvad ühendused (ETA-09/216), nagu tala-tala ja sarika-tala.
Sobivad kinnitusvahendid
- Ankrunaelad / soonega naelad kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi või ASSYplus VG Combi kooskõlas standardiga ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Poldid ja metallankrud tootjate spetsifikatsioonide järgi: d = 12 mm
![]() | |
Laius x kõrgus x sügavus | 35 x 50 x 50 mm |
Paksus | 2,5 mm |
Kinnitus | Ilma ribata |
D 11 mm avade arv põhikanduris nH | 1 Stck(pcs) |
D 11 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 1 + 1 Stck(pcs) |
D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 4 + 4 Stck(pcs) |
Heakskiit | ETA-09/0216 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 57,400 g |
Materjal | Teras |
Pind | Z275 |
Kaal | 57 g |
Materjali tähistus | DX51D |
Materjali standard | DIN EN 10327:2004 |
D 5 mm avade arv | 8 Stck(pcs) |
D 11 mm avade arv | 2 Stck(pcs) |
| Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN; 1-osaline nurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega | |||||||||||
| Nurkplaat, tüüp A | Tootekood | ETA | Ankurnael | 1 nurgik (tüüp A) igale ühendusele 3) | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Laius × pikkus × sügavus mm | Puit | Teras | Puit | Puit | Teras | Puit | Teras | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| ribideta | 35 × 50 × 50 × 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40 × 90 × 90 × 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4 × 40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4 × 40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4 × 40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4 × 40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4 × 60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4 × 60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| ribidega | 65 × 90 × 90 × 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4 × 40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4 × 40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4 × 40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Kandevõime sõltub ühendatava komponendi geomeetriast4), vt tabelid F4 ja F5 | ||||
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4 × 60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4 × 60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55 × 70 × 70 × 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4 × 60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 × 90 × 90 × 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4 × 60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 × 105 × 105 × 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4 × 60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Kui igaks ühenduseks kasutatakse ühtnurkplaati, tuleb ühendatav komponent kindlustadaväändumise vastu. 4) Koormused F4 ja F5 toimivad ühendatava komponendi ülaserval. Keerdumise vastu kindlustamine pole vajalik. Määratud kandevõime kehtib pehmepuidu puhul tihedusega 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Puidu puhul tihedusega 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ tuleb puidu määratud kandevõime korrutada teguriga kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Kandevõime nimiväärtused: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Kinnitusvahendi purunemisel puidus: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk, kusjuures ƳM,Wood = 1,3 Nurkplaadi terase purunemine: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel, kusjuures ƳM,Steel = 1,25 Kui mitu koormust toimivad üheaegselt, peab olema täidetud järgmine tingimus: jälgida tuleb määratud naelutusskeemi vastavalt asjakohasele ETA-le. | |||||||||||
| PIDAGE MEELES! Plaanimiseks on saadaval juhised. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik. | |||||||||||
| Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN; 2-osaline nurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega | |||||||||
| Nurkplaat, tüüp A | Tootekood | ETA | Ankurnael | 2 nurkplaati (tüüp A) igale ühendusele | |||||
| Laius × pikkus × sügavus | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
| Puit | Teras | Puit | Puit | Teras | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| ribideta | 35 × 50 × 50 × 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 × 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40 × 90 × 90 × 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 × 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0 × 40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0 × 40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0 × 40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0 × 40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| ribidega | 65 × 90 × 90 × 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0 × 40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0 × 40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0 × 40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55 × 70 × 70 × 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65 × 90 × 90 × 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90 × 105 × 105 × 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0 × 60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Ainult roovi ühenduste korral. 2) Koormuse F4/5 korral tuleb arvesse võtta täiendavat jõudu ΔF1,d = F4/5,d × e / b. Määratud kandevõime kehtib pehmepuidu puhul tihedusega 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Puidu puhul tihedusega 290 kg/m³ ≤ rk < 350 kg/m³ tuleb puidu määratud kandevõime korrutada teguriga kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Kandevõime nimiväärtused: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Kinnitusvahendi purunemisel puidus: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk, kusjuures ƳM,Wood = 1,3 Nurkplaadi terase purunemine: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel, kusjuures ƳM,Steel = 1,25 Kui mitu koormust toimivad üheaegselt, peab olema täidetud järgmine tingimus: jälgida tuleb määratud naelutusskeemi vastavalt asjakohasele ETA-le. | |||||||||
| PIDAGE MEELES! Plaanimiseks on saadaval juhised. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik. | |||||||||
| Iseloomulikud koormustaluvused ühikutes kN; 1-osalinenurkplaat (tüüp A) Würthi ankurnaeltega | |||||||
| Tabel F4 | F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk ühikutes kN4) | ||||||
| Kõrgus (h) ühikutes cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55 × 70 × 70 × 2,5 mm (tootekood 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65 × 90 × 90 × 2,5 mm (tootekood 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90 × 105 × 105 × 3,0 mm (tootekood 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabel F5: | F5,Wood,Rk; F5,Steel,Rk ühikutes kN4) | ||||||
| Nurkplaat | Laius (b) ühikutes cm | Kõrgus (h) ühikutes cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (kood 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (kood 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (kood 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Kui igaks ühenduseks kasutatakse üht nurkplaati, tuleb ühendatav komponent kindlustada väändumise vastu. 4) Koormused F4 ja F5 toimivad ühendatava komponendi ülaserval. Väändumise vastu kindlustamine pole vajalik. Puidu puhul tihedusega 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³ tuleb puidu määratud kandevõime korrutada teguriga kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Kandevõime nimiväärtused: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Kinnitusvahendi purunemisel puidus: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk, kusjuures ƳM,Wood = 1,3 Nurgiku terase purunemine: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel, kusjuures ƳM,Steel = 1,25 Kui mitu koormust toimivad üheaegselt, peab olema täidetud järgmine tingimus: jälgida tuleb määratud naelutusskeemi vastavalt asjakohasele ETA-le. | |||||||
| PIDAGE MEELES! Plaanimiseks on saadaval juhised. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik. | |||||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!