Nurkplaat, galvaniseeritud
NURKPLAAT 40X40X2.0X30 C2
Toote nr 9500010162
EAN 4066443121845
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius x kõrgus | 30 x 40 mm |
Sügavus | 40 mm |
Paksus | 2,0 mm |
Materjal | Terasplaat |
Materjali tähistus | DX51D |
Pind | Z275 |