Nurkliitega juhtmeotsik Isoleerimata
Juhtmeotsik, nurkliide
JUHTMEOTSIK EMA 8.0 LUKUGA
Toote nr
05586302
EAN 4011231467063
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
Kuju | Tihend eemaldatud |
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus | 8 x 0.8 mm |
Lukustusnuppude arv | 1 Stck(pcs) |
Materjal | BRS |
Pind | PL |
Min traadi ristlõige | 1,5 mm² |
Max traadi ristlõige | 2,5 mm² |