Nurklihvija GA812-100BX
Suruõhu nurklihvija GA812-100BX
NURKLIHVIJA GA812-100BX DEPRAG
Toote nr 0703999069
EAN 4053479949406
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
Väike ja tõhus, hästi tasakaalus nurklihvija.
Masina disain ja tehnoloogia võimaldavad töötada pikalt järjest.
- Hea jõu ja kaalu vahekord
- Automaatne tasakaalusti vähendab ketta vibratsiooni
- Sobib suurepäraselt näiteks kiudketaste jaoks
Lihtne hooldus ja madalad töökulu.
- Võimas lamellimootor vajab suruõhus pritsõlitust.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Seibi läbimõõt | 125 mm |
Pöörlemiskiirus | 12200 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 1 kW |
Töörõhk | 6,3 bar |
Masina kaal | 2,4 kg |
Õhu tarbimine | 1200 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 13 mm |
Pikkus | 319 mm |