Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nurklihvija EWS 7-125 Q BASIC 750 W

Nurklihvija EWS 7-125 BASIC
NURKLIHVIJA EWS 7-125 BASIC 720W

Toote nr 57070150

EAN 4062856948444

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nurklihvija EWS 7-125 Q BASIC 750 W

Toote nr 57070150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käepärane 750 W nurklihvija väikese käepideme ümbermõõduga. Ideaalne kergeks lihvimiseks ja lõikamiseks
  • Taaskäivituskaitse vähendab oluliselt vigastuste ohtu, kuna nurklihvija ei käivitu pärast voolukatkestust automaatselt uuesti

  • Kerge ja mugav nurklihvija pakub tänu peenele käepidemele silmapaistvat kaalu ja jõudluse suhet, mis tagab väsimusvaba töö.

  • Kiirreguleeritav kettakaitse võimaldab selle kiiret reguleerimist ilma tööriistu kasutamiseta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

750 W

Max kiirus tühikäigul

11500 U/min(rpm)

Lõikeketta läbimõõt max

125 mm

Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt

M14

Masina kaal

1,8 kg

Kaabli pikkus

4 m

Funktsioonid

Kaitse taaskäivitamine

Nurklihvija EWS 7-125 Q BASIC 750 W kaasas:
1 x
Handle

KÄEPIDE 5707 003 0-LE

Kogus: 1 x
1 x
Kettamutter

KETTAMUTTER 0702 446 30-LE

Kogus: 1 x
Kettakaitse sobib mõlemat pidi töötamiseks
1 x
Kettakaitse sobib mõlemat pidi töötamiseks

PROTCOV-F.ANGLGRIND-D115

Kirjeldus: Töötamiseks lõikeketastega
Kogus: 1 x
1 x
Kettavõti

KETTAVÕTI 5707 003 0-LE

Kogus: 1 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lõikeketas Speed roostevabale terasele

LÕIKEKETAS 125X0.8 RST SP

Väga hea lõikejõudlus ja pikk kasutusiga