Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nurklihvija EWS 24-230-T

Nurklihvija EWS 24-230-T
NURKLIHVIJA Ø230MM 2400W

Toote nr 070244630

EAN 4049557470115

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nurklihvija EWS 24-230-T

Toote nr 070244630

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

2400-vatine nurgalihvija koos turvalülitiga, ketastele läbimõõduga kuni 230 mm.

Käepidet saab pöörata 90° kaupa


Optimaalne tööasend nii lihvimiseks kui lõikamiseks.



Vibratsiooni summutus mõlemal käepidemel


Vähem väsimust töötamisel.



Keeratav kettakaitse


  • Katet ei saa töö ajal pöörata, tagades kasutamisel ideaalse kaitse

  • Reguleeritav ilma tööriistadeta, kiireks ja tõhusaks töötamiseks


Tagasilöögikaitse


Ketta äkilisel blokeerumisel katkeb mootori toide, mis vähendab oluliselt vigastuste ohtu.



Ülekoormusindikaator


Mootori kahjustamise vältimiseks süttib seadme ülekoormusel valgusdiood.



Äärmiselt õhuke korpus


Muudab nurklihvijaga töötamise lihtsamaks.



Nutika elektroonikaga lüliti


  • Taaskäivitumise kaitse

  • Ülekoormuskaitse

  • Sujuvkäivitus


Tolmukaitse optimeeritud kontseptsioon


  • Topelt tihendid kuullaagri jaoks

  • Suletud lüliti

  • Jahe õhk imetakse sisse tagumistest ventilatsiooniavadest ja puhutakse ettepoole välja.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Sagedus

50 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

2400 W

Max kiirus tühikäigul

6600 U/min(rpm)

Min tühikäigu kiirus

0 U/min(rpm)

Lõikeketta läbimõõt max

230 mm

Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt

M14

Masina kaal

5,7 kg

Kaabli pikkus

4 m

Nurklihvija EWS 24-230-T kaasas:
Face wrench straight
0 x
Face wrench straight

FCEWRNCH-SR

Kogus: 0 x
0 x
Clamping flange

KETTA ALUSSEIB 3 5 6 7-LE

Kogus: 0 x
0 x
Handle

KÄEPIDE 0702 446 30-LE

Kogus: 0 x
Protective hood
0 x
Protective hood

SP-GUARDCAP

Kogus: 0 x
Clamping nut
0 x
Clamping nut

TENSIONING NUT

Kogus: 0 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Teemantlõikeketas Longlife & Speed 3D Extreme

TEEMANTKETAS 230MM EXTREME

Kollane ehitusplatsidele. Nurklihvijatele. Tänu uuenduslikule 3D-tehnoloogiale on silmapaistvad lõikeomadused kõigi ehitustööde jaoks.
x 1 tk
Speed Omni teemantlõikeketas, ehituseks

TEEMANTKETAS 230MM OMNI-CUT

Kollane ehitusplatsidele. Nurklihvijatele. Eriti mitmekülgne ja äärmiselt kiire. Spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks sageli muutuvate materjalidega. Samuti sobib see optimaalseks kasutamiseks päästeteenistustele (tuletõrje, tehnilised abiorganisatsioonid jne).