Nurklihvija EWS 19-125-QC POWER
Nurklihvija EWS 19-125-QC POWER
NURKLIHVIJA EWS 19-125-QC POWER 1900W
Toote nr 57070632
EAN 4065746680677
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
Võimas 1900-vatine nurklihvija lihtsa käsitsemise, kiire materjali eemaldamise ja maksimaalse tootlikkusega
- Taaskäivituskaitse hoiab ära voolukatkestuse järgse juhusliku käivitamise
- Tagasilöögi kaitse hoiab ära tagasilöögi, kui ketas lukustub tänu mehaanilisele lahtiühendusele
- Pöörlemiskiirus jääb isegi koormuse all konstantseks
- Ülekoormuskaitse ja sujuv käivitus
- „Q-mutter“ ketta kiireks kinnitamiseks. Kettakaitse kiiresti reguleeritav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 1900 W |
Max kiirus tühikäigul | 11000 1/min |
Lõikeketta läbimõõt max | 125 mm |
Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt | EG M14 |
Masina kaal | 2,8 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
Nurklihvija EWS 19-125-QC POWER kaasas:
1
x
Separating guard cover clip f. angle grinder
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM
Kirjeldus:
For working with bonded cutting discs
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Töötamiseks lõikeketastega
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!