Nurklihvija EWS 17-150 Q Power
Nurklihvija EWS 17-150 Q POWER
NURKLIHVIJA Ø150MM 1700W
Toote nr 57070072
EAN 4053479299198
Stabiilsuselektroonika
Võimaldab kiiret töötamist, kuna kiirus püsib isegi koormuse all konstantne.
Taaskäivitumise kaitse
Pärast voolukatkestust ei käivitu nurklihvija tahtmatult uuesti, mis vähendab oluliselt vigastuste ohtu.
Ülekoormuskaitse ja sujuvkäivitus
Pikendab kasutusiga ning seadme tööohutust.
Tagasilöögikaitse
- Tänu mehaanilisele lahtiühendusele ei toimu tagasilööki, kui ketas on kinni kiilunud
- Kasutajate kõrgetasemelise kaitse ja töö kiire jätkamise tagamiseks
„Q-Nut“ kiirkinnitusmutter ja kiiresti reguleeritav kettakaitse
Kiirkinnitusmutter võimaldab kiiret ja tööriistavaba ketta vahetust. Seda kiirvahetussüsteemi täiendab ideaalselt kiirreguleeritav kettakaitse.
Andmelehed(X)
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 1700 W |
Toiteväljund | 1040 W |
Max kiirus tühikäigul | 9600 U/min(rpm) |
Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt | M14 |
Lõikeketta läbimõõt max | 150 mm |
Masina kaal | 2,6 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!