Nurklihvija EWS 17-125-Q Power
Nurklihvija EWS 17-125 Q POWER
NURKLIHVIJA Ø125MM 1700W
Toote nr 57070062
EAN 4053479299235
Kiire töö edenemine
Stabiilsuselektroonika hoiab töötamisel pöörete arvu stabiilsena.
Taaskäivitumise kaitse
Pärast voolukatkestust ei käivitu nurklihvija tahtmatult uuesti, mis vähendab oluliselt vigastuste ohtu.
Ülekoormuskaitse ja sujuvkäivitus
Pikendab kasutusiga ning seadme tööohutust.
Tagasilöögikaitse
Mehaaniline lahtiühendamine väldib ketta tagasilööki, kui ketas lukustub. Tagab kasutajale kõrgemal tasemel kaitse ja võimaldab tööd kiiresti jätkata.
Tööriistavaba ja kiire ketta vahetamine
„Q-mutter“ kiireks ketta kinnitamiseks ning kiire kaitsekatte reguleerimine
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 1700 W |
Max kiirus tühikäigul | 11000 U/min(rpm) |
Min tühikäigu kiirus | 0 U/min(rpm) |
Lõikeketta läbimõõt max | 125 mm |
Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt | M14 |
Masina kaal | 2,5 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
Funktsioonid | Püsiv elektroonika, Kaitse taaskäivitamine, Ülekoormuskaitse, Vibratsioonivastane süsteem, Kiirkinnitussüsteem (Fixtec) |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-11000 U/min(rpm) |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!