Nurklihvija EWS 14-125-EQ Universal
Nurklihvija EWS 14-125 EQ Universal
NURKLIHVIJA Ø125MM 1400W REGUL.
Toote nr 57070052
EAN 4053479299242
Sobib erinevate materjalide töötlemiseks ja erinevateks tööoperatsioonideks.
Tänu sujuvalt reguleeritavatele pööretele on nurklihvija ideaalne lahendus paljude kasutusvaldkondade jaoks.
Kiire töö edenemine
Stabiilsuselektroonika hoiab töötamisel pöörete arvu stabiilsena.
Taaskäivitumise kaitse
Pärast voolukatkestust ei käivitu nurklihvija tahtmatult uuesti, mis vähendab oluliselt vigastuste ohtu.
Ülekoormuskaitse ja sujuvkäivitus
Pikendab kasutusiga ning seadme tööohutust.
Tagasilöögikaitse
Mehaaniline lahtiühendamine väldib ketta tagasilööki, kui ketas lukustub. Tagab kasutajale kõrgemal tasemel kaitse ja võimaldab tööd kiiresti jätkata.
Tööriistavaba ja kiire ketta vahetamine
„Q-mutter“ kiireks ketta kinnitamiseks ning kiire kaitsekatte reguleerimine
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 1400 W |
Max kiirus tühikäigul | 11000 U/min(rpm) |
Min tühikäigu kiirus | 2800 U/min(rpm) |
Lõikeketta läbimõõt max | 125 mm |
Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt | M14 |
Masina kaal | 2,5 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
Funktsioonid | Kiiruselektroonika, Vibratsioonivastane süsteem, Püsiv elektroonika, Kaitse taaskäivitamine, Kiirkinnitussüsteem (Fixtec), Ülekoormuskaitse |
Min/max tühikäigu kiirus | 2800-11000 U/min(rpm) |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!