Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nurklihvija EWS 10-125 Compact

Nurklihvija EWS 10-125 COMPACT
NURKLIHVIJA Ø125MM 1000W

Toote nr 57070030

EAN 4053479299266

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nurklihvija EWS 10-125 Compact

Toote nr 57070030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas 1000-vatine kompaktne nurklihvija, millel on oma jõudlusklassi väikseim käepideme ümbermõõt täiuslikuks ergonoomikaks ja pingutusteta töötamiseks. Ideaalselt kerge kuni kesktaseme lihvimiseks ja lõikamiseks, näiteks kidade eemaldamiseks.

Stabiilsuselektroonika


Töö kiire edenemine, kuna pöörlemiskiirus jääb konstantseks isegi koormuse all.



Taaskäivitumiskaitse


Nurklihvija ei taaskäivitu pärast toitekatkestust, mis vähendab oluliselt vigastuste ohtu.



Nii kasutaja kui mootori kaitse


Ülekoormuskaitse ja sujuvkäivitus



Tagasilöögikaitse


Mehaaniline katkestus väldib ketta tagasilööki, kui ketas kinni kiilub. Tagab kasutajale kõrgemal tasemel ohutuse ja võimaldab tööd kiiresti jätkata.



Kiiresti reguleeritav kettakaitse


Võimaldab kettakaitse kiiret reguleerimist ilma tööriistu kasutamata.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

1000 W

Max kiirus tühikäigul

10500 U/min(rpm)

Min tühikäigu kiirus

0 U/min(rpm)

Lõikeketta läbimõõt max

125 mm

Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt

M14

Masina kaal

2,1 kg

Kaabli pikkus

4 m

Funktsioonid

Püsiv elektroonika, Kaitse taaskäivitamine, Ülekoormuskaitse

Min/max tühikäigu kiirus

0-10500 U/min(rpm)

Seadme funktsioonide ja kasutusvaldkondade kokkuvõte
Nimetus EWS 8-115
LIGHT
EWS 10-125
COMPACT
EWS 12-125
SOLID
EWS 14-125-EQ
UNIVERSAL
EWS 17-125-Q
POWER
Toote nr
Nimivõimsus 820 W 1000 W 1200 W 1400 W 1700 W
Väljundvõimsus 510 W 590 W 710 W 800 W 1040 W
Pöörete arv tühikäigul 11 000 pööret minutis 10 500 pööret minutis 11 000 pööret minutis 11 000 pööret minutis 11 000 pööret minutis
Pöörete reguleerimine - - - 2800 - 11 000 pööret minutis -
Lihvketta läbimõõt max 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Spindli keere M14 M14 M14 M14 M14
Kaal toitejuhtmeta 1,6 kg 2,1 kg 2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg
Taaskäivitumise kaitse - -
Stabiilsuselektroonika - -
Ülekoormuskaitse - -
Sujuvkäivitus - -
Kiiresti reguleeritav kettakaitse
Vibratsioonivastane käepide - -
Tagasilöögivastane väljalülitus -
Pöörete eelvalimine - - - -
Kiirkinnitusmutter (Q-mutter) - - -
Nurklihvija EWS 10-125 Compact kaasas:
1 x
Handle

KÄEPIDE 5707 003 0-LE

Kogus: 1 x
1 x
Kettamutter

KETTAMUTTER 0702 446 30-LE

Kogus: 1 x
1 x
Kettavõti

KETTAVÕTI 5707 003 0-LE

Kogus: 1 x
1 x
Kettakaitse sobib mõlemat pidi töötamiseks

KETTAKATE 3.5.6-LE

Kirjeldus: Töötamiseks lõikeketastega
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lamellketas Vision

LAMELLKETAS VISION K.40

Hea vaade "läbi plaadi" ja seega ka töödeldavale materjalile. Ideaalne õhukeste metalllehtede töötlemiseks.
Longlife’i lõikeketas Terasele

LÕIKEKETAS 125X2.5 TERAS LL

Väga pikk kasutusiga ja hea lõikejõudlus