Nurk magnet
Nurk magnet
NURK-MAGNET
Toote nr 0691180
EAN 4011231600316
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
Magnetiline nurgafiksaator kiireks hoidmiseks ja kinnitamiseks keevitus- ja jootmistöödel ning abivahendina
- Lamedate, kumerate või ümarate metallosade täpne ühendamine
- Asendab kokkupanemisel abilist, säästes tööaega ja kulusid
- Lihtne eemaldamine küljele kallutades.
- Nurgaga magnet pakub järgmisi nurki: 30°, 45°, 75° ja 90° (vt pilti). Muud valikud: 105°, 120° ja 180°
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus | 96 mm |
Laius (B) | 64 mm |