Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nurgik Täpsusklass 2

Nurgik DIN 875/2
METALL NURGIK 250X165MM DIN875/2

Toote nr 0715766250
EAN 4011231749244

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nurgik Täpsusklass 2

Toote nr 0715766250

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Valmistatud süsinikterasest DIN 875/2



Madal täisnurgatolerants


Sobib üldisteks masinaehitustöödeks



Kõrged servad peenlihvitud ja reguleeritud



Lamedad küljed peenlihvitud ja tasandatud

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Paksus (B1)

6 mm

Laius (B)

35 mm

Pika haara mõõt (L1)

250 mm

Külgmõõt lühike (L2)

165 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave