Nurgik Täpsusklass 2
Nurgik DIN 875/2
METALL NURGIK 100X70MM DIN875/2
Toote nr
0715766100
EAN 4011231749213
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Valmistatud süsinikterasest DIN 875/2
Madal täisnurgatolerants
Sobib üldisteks masinaehitustöödeks
Kõrged servad peenlihvitud ja reguleeritud
Lamedad küljed peenlihvitud ja tasandatud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Paksus (B1) | 5 mm |
Laius (B) | 20 mm |
Pika haara mõõt (L1) | 100 mm |
Külgmõõt lühike (L2) | 70 mm |