Nurgaplaat
Ehitusnurk väikeste tugevdusribidega
NURKPLAAT 90X60X2.5X60 C2 (73614)
Toote nr
0681987692
EAN 4046777714395
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
Kinnitus: 4x40 mm kammnael M10 ankur
Avad:
Avad:
- (6090) Ø 5, 12
- (6292) Ø 5, 10, 5x20, 5x30
- (6191) Ø 5, 10, 5x40
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius x kõrgus | 60 x 90 mm |
Paksus | 2,5 mm |
Pikkus | 60 mm |
Heakskiit | ETA |
Materjal | 1.0242 |
Pind | Z275 |