Nurgakaitse
Spannfix nurgakaitse
SPANNFIX LINDI NURGAKAITSMED
Toote nr 0899713005
EAN 4024835777087
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
Tugev nurgakaitse Spannfix rihmasüsteemile
- Saab korduvalt kasutada
- Kaitseb koormat kahjustuste ja polüesterrihma teravate servade eest
- UV- ja ilmastikukindel
Märkus
- Löökkoormused võivad vajada täiendavat rihma.
- Rihm talub äärmuslikke 500 kg koormusi
- Rusikareeglid süsteemi tugevuse määramiseks
Pakendatud esemete kaal/rihmakeerdude arv
500 kg/2
750 kg/3
1000 kg/4
1500 kg/5
Tootekimpude kinnitamisel laadimispinnal on koormate nõuetekohaseks kinnitamiseks vaja libisemisvastaseid matte ja kinnitusrihmu.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Spannfix polüesterrihmade abil saab isegi suured ja rasked tooted (torud, tellingud, puit, looduskivi, kaubaalused jne) kiiresti ja kindlalt kinnitada. Rihm sobib ideaalselt ka igasuguste toodete laadimispinnal komplekteerimiseks.
Laius | 40 mm |
Max teibi laius | 19 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!