Nurgaga lapikpintsel, DW Hajutamiseks ja seinavärvi jaoks
Lapikpintsel, DW, nurgaga
LAKIPINTSEL NURGAGA 15MM
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
Kvaliteetne lapikpintsel pinna esmaklassiliseks ja ühtlaseks viimistlemiseks tänu eriti peenekiulistele harjastele
Ei paisu vees
- Tänu erilistele sünteetilistele harjastele ei paisu pintsel vees
Vedeliku- ja värvikindel hülss
- Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud täielikult liimitud plasthülss
- Metallivaba hülss ei korrodeeru ja peab seetõttu õige hoolduse korral kauem vastu
Mugav kasutada
- Peenlihvitud pöögist käepide on peos mugav
Eriti kulumiskindel pintsel
- Paine käepidemel, mitte hülsil, vähendab kulumist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib väiksemateks värvi- ja parandustöödeks, akna- või ukseraamidel ja raskesti ligipääsetavates kohtades
Harjaste materjal | Sünteetiline |
Harjase värv | Must |
Käepideme materjal | Puit |
Kinnitusdetaili materjal | Polüamiid |
Harjaste pikkus | 34 mm |
Laius | 15 mm |
Paksus | 11 mm |
Värvimisagendile sobiv | Dispersioonvärv |