Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nurgaga juhtmeotsikute tangid

NURGAGA JUHTMEOTSIKUTE TANGID

Toote nr 0714107990

EAN 4053479951423

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nurgaga juhtmeotsikute tangid

Toote nr 0714107990

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõhus pressimistööriist isoleeritud juhtmeotsikutele. Kiire ja vaevatu töö tänu narremehhanismile. Mugavus ja ohutus tagavad tõhusa ja lihtsa töö.

Pressimistangid isoleeritud nurgaga juhtmeotsikutele suurusega 0,75-2,5 mm². Narremehhanism tagab kiire ja vaevatu töö. Tööriist tagab mugavuse ja ohutuse, mis võimaldab tõhusat ja lihtsat töötamist.



  • Sobib isoleeritud nurgaga juhtmeotsikutele

  • 0,75-2,5 mm2

  • Narremehhanismiga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduse tüüp

Lipukontakt 6,3

Min/max traadi ristlõige

0,75-2,5 mm²

Profiili kuju

Lapik

Pressimispunktide arv

2 Stck(pcs)

Kinnitus

Sirge

Pikkus (L)

225 mm

Käepideme materjal

Plastik

Materjal

Teras

Pind

Terasplaat

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave