Nurga all purgihoidik
Purgihoidik
PURGIHOIDIK DIAG.-4PURKI
Toote nr 096381 826
EAN 4065746032940
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
Perfoplaadi külge kinnitamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 314 mm |
Kõrgus | 190 mm |
Sügavus | 130 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,721 kg |
Materjal | Teras |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud |
Mahutute arv | 4 Stck(pcs) |
Max läbimõõt | 67 mm |