Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nurga all purgihoidik

Purgihoidik
PURGI JA TUUBIHOIDIK NURGAGA KHS5

Toote nr 096381 827

EAN 4065746032957

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nurga all purgihoidik

Toote nr 096381 827

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Perfoplaadi külge kinnitamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

314 mm

Kõrgus

190 mm

Sügavus

115 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

0,637 kg

Materjal

Teras

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud

Tuubide arv

5 Stck(pcs)

Max läbimõõt

50 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave