Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Numbrivalgusti 12V/24V Universaalne

Numbrimärgi lamp, universaalne
NUMBRITULI

Toote nr 081242 6
EAN 4011231776004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Numbrivalgusti 12V/24V Universaalne

Toote nr 081242 6

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Ilma pirni kinnituseta

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Numbrimärkidele 520 x 120 mm ja 340 x 240 mm

Lambi tüüp

Pirn

Valguse värv

Valge

Kuju

Kinnitus

Kaabelühendus

Läbiviik

Min/maks nominaalpinge

12 / 24 V/DC

Võimsuse hindamine

10 W

Pikkus

100 mm

Kõrgus

54 mm

Sügavus

54 mm

Heakskiidu märgis

ECE

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave