Numbrimärgikruvi DT
NUMBRIMÄRGI KRUVI (DT) 4,8X13
Toote nr 010304813
EAN 4053479893129
Numbrimärgikruvi, plekikruvi, poolümar pea, PH on kvaliteetne ja vastupidav plekikruvi, mis sobib suurepäraselt valge kattekorgiga kasutamiseks. Kruvi tsingihelbekate tagab pika kasutusea ja hea vastupidavuse. PH ristsoonega pesa võimaldab kiiret ja lihtsat paigaldamist.
- Plekikruvi mudel
- Sobib valgele kattekorgile
- Tsingihelveste kattega
- Ph ristsoonega pesa
Andmelehed(X)
Materjal | Teras |
Pind | DT1 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 13 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,1 mm |
Otsik | H2 |
DIN | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | C |