Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nööppatarei

Hõbeoktsiid nööppatarei
PATAREI SR44 1.55V 357/303

Toote nr 0827090145

EAN 7638900193114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nööppatarei

Toote nr 0827090145

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aeglane isetühjenemine ja pikk kasutusiga - 3 aastat
  • Saab kasutada suures temperatuurivahemikus

  • Suur pingestabiilsus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kasutamiseks erinevates seadmetes: Sammuloendurid, kaloriloendurid, stopperid, südame löögisageduse monitorid, kliinilised digitaalsed termomeetrid, mänguasjad ja mängud, e-lugerid, taskuarvutid/pihuarvutid, elektroonilised kaalud, autoalarmisüsteemid, käekellad, loomarihmad, lasersihikud

IEC tähis nööppatareidele

SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76

Nominaalpinge

1,55 V/DC

Läbimõõt x kõrgus

11,60 x 5,4 mm

Läbimõõt

11,60 mm

Kõrgus

5,4 mm

Laetava aku/patarei tüüp

Hõbeoksiid

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave