Nööppatarei
Hõbeoktsiid nööppatarei
PATAREI 392 1.55V 7.9X3.9MM
Toote nr 0827092320
EAN 7638900950212
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
Aeglane isetühjenemine ja pikk kasutusiga - 3 aastat
- Saab kasutada suures temperatuurivahemikus
- Suur pingestabiilsus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib kasutamiseks erinevates seadmetes: Sammuloendurid, kaloriloendurid, stopperid, südame löögisageduse monitorid, kliinilised digitaalsed termomeetrid, mänguasjad ja mängud, e-lugerid, taskuarvutid/pihuarvutid, elektroonilised kaalud, autoalarmisüsteemid, käekellad, loomarihmad, lasersihikud
IEC tähis nööppatareidele | SR 41/ LR 41 (V392;D392;A63) |
Nominaalpinge | 1,55 V/DC |
Läbimõõt x kõrgus | 7,90 x 3,60 mm |
Läbimõõt | 7,90 mm |
Kõrgus | 3,60 mm |
Laetava aku/patarei tüüp | Hõbeoksiid |