Nõelsplint Ühe aasaga. Tsingitud teras.
Tsingitud terasest, ühe aasaga
DIN11024 NÕELSPLINT B8
Toote nr 04738 1
EAN 4011231402354
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
- Poltide, torude, riiulite jms kinnitamiseks
- Kiire ja lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- Korduvkasutatav
- Otsad lõigatud ilma teravate servadeta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 8 mm |
Pikkus (l1) | 110 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 30 mm |
Min/max haarde vahemik (d3) | 45-56 mm |
Ava läbimõõt | 9 mm |
Muu standard | WN 473 |
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
Kinnitus | Ühe aasaga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |