Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nõelsplint Ühe aasaga. Tsingitud teras.

Tsingitud terasest, ühe aasaga
DIN11024 NÕELSPLINT B5

Toote nr 04735 1

EAN 4011231402163

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nõelsplint Ühe aasaga. Tsingitud teras.

Toote nr 04735 1

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Poltide, torude, riiulite jms kinnitamiseks

  • Kiire ja lihtne paigaldamine ja eemaldamine

  • Korduvkasutatav

  • Otsad lõigatud ilma teravate servadeta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

5 mm

Pikkus (l1)

85 mm

Rõnga siseläbimõõt (d2)

26 mm

Min/max haarde vahemik (d3)

22-34 mm

Ava läbimõõt

6 mm

Muu standard

WN 473

Materjal

Teras

Pind

ZN

Kinnitus

Ühe aasaga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave