Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nõelsplint Ühe aasaga. Tsingitud teras.

Tsingitud terasest, ühe aasaga
DIN11024 NÕELSPLINT B3

Toote nr 04733 1

EAN 4011231402026

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nõelsplint Ühe aasaga. Tsingitud teras.

Toote nr 04733 1

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Poltide, torude, riiulite jms kinnitamiseks

  • Kiire ja lihtne paigaldamine ja eemaldamine

  • Korduvkasutatav

  • Otsad lõigatud ilma teravate servadeta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3 mm

Pikkus (l1)

56 mm

Rõnga siseläbimõõt (d2)

13 mm

Min/max haarde vahemik (d3)

11-14 mm

Ava läbimõõt

3,5 mm

Muu standard

WN 473

Materjal

Teras

Pind

ZN

Kinnitus

Ühe aasaga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave